CANALPLAST - Canalplast johdotuskouru - E164 PVC 25X30 PAK 80M

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
CANALPLAST - Canalplast johdotuskouru - E164 PVC 25X30 PAK 80M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - ei

  • Materiaali - PVC

  • Itsestäänsammuva - kyllä

  • Käytettävä poikkipinta - 550 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8006588020579

Sähkönumero

1402512

Toimittajan tuotenumero

E164

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

ei

Materiaali:

PVC

Itsestäänsammuva:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

550 mm²

E164 Johdinkouru PVC, RAL 7030, 2m, 25X30, lovi/kynsi: 4/6mm, pakkaus 80m