CANALPLAST - Canalplast johdotuskouru - E174 PVC 100X60 PAK 20M

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
CANALPLAST - Canalplast johdotuskouru - E174 PVC 100X60 PAK 20M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - ei

  • Materiaali - PVC

  • Itsestäänsammuva - kyllä

  • Käytettävä poikkipinta - 5295 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8006588020586

Sähkönumero

1402514

Toimittajan tuotenumero

E174

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

ei

Materiaali:

PVC

Itsestäänsammuva:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

5295 mm²

E174 Johdinkouru PVC, RAL 7030, 2m, 100X60, lovi/kynsi: 4/6mm, pakkaus 20m