CANALPLAST - Canalplast johdotuskouru - E20 PVC 15X17 PAK 120M

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
CANALPLAST - Canalplast johdotuskouru - E20 PVC 15X17 PAK 120M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - ei

  • Materiaali - PVC

  • Itsestäänsammuva - kyllä

  • Käytettävä poikkipinta - 170 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8006588020111

Sähkönumero

1402518

Toimittajan tuotenumero

E20

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

ei

Materiaali:

PVC

Itsestäänsammuva:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

170 mm²

E20 Johdinkouru PVC, RAL 7030, 2m, 15X17, lovi/kynsi: 4/6mm, pakkaus 120m.