CANALPLAST - Canalplast johdotuskouru - E264 PVC 80X40 PAK 24M

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
CANALPLAST - Canalplast johdotuskouru - E264 PVC 80X40 PAK 24M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - ei

  • Materiaali - PVC

  • Itsestäänsammuva - kyllä

  • Käytettävä poikkipinta - 2655 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8006588020609

Sähkönumero

1402521

Toimittajan tuotenumero

E264

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

ei

Materiaali:

PVC

Itsestäänsammuva:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

2655 mm²

E264 Johdinkouru PVC, RAL 7030, 2m, 80X40, lovi/kynsi: 4/6mm, pakkaus 24m