CANALPLAST - Canalplast johdotuskouru - E84 PVC 40X40 PAK 40M

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
CANALPLAST - Canalplast johdotuskouru - E84 PVC 40X40 PAK 40M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - ei

  • Materiaali - PVC

  • Itsestäänsammuva - kyllä

  • Käytettävä poikkipinta - 1310 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8006588020661

Sähkönumero

1402531

Toimittajan tuotenumero

E84

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

ei

Materiaali:

PVC

Itsestäänsammuva:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

1310 mm²

E84 Johdinkouru PVC, RAL 7030, 2m, 40X40, lovi/kynsi: 4/6mm, pakkaus 40m