CANALPLAST - Canalplast johdotuskouru - EHF-P10050 HF 100X50 PAK 16M

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
CANALPLAST - Canalplast johdotuskouru - EHF-P10050 HF 100X50 PAK 16M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - kyllä

  • Materiaali - PVC

  • Itsestäänsammuva - kyllä

  • Käytettävä poikkipinta - 5000 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8006588095119

Sähkönumero

1402533

Toimittajan tuotenumero

EHF-P10050

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Materiaali:

PVC

Itsestäänsammuva:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

5000 mm²

EHF-P10050 Johdinkouru halogeeniton, RAL 7035, 2m, 100X50, lovi/kynsi: 5/7,5mm, pakkaus 16m