CANALPLAST - Canalplast johdotuskouru - EHF-P3775 HF 37,5X75 PAK 32M

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
CANALPLAST - Canalplast johdotuskouru - EHF-P3775 HF 37,5X75 PAK 32M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - kyllä

  • Materiaali - PVC

  • Itsestäänsammuva - kyllä

  • Käytettävä poikkipinta - 2370 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8006588095065

Sähkönumero

1402542

Toimittajan tuotenumero

EHF-P3775

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Materiaali:

PVC

Itsestäänsammuva:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

2370 mm²

EHF-P3775 Johdinkouru halogeeniton, RAL 7035, 2m, 37,5X75, lovi/kynsi: 5/7,5mm, pakkaus 32m