CANALSPLIT - Ilmalämpöpumpputarvike - Kulmapala 80x60mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 80 mm
Väri - valkoinen
Syvyys - 60 mm
Materiaali - muovi
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8117003
Toimittajan tuotenumero
050702-004018
Tukkuerä
1
Leveys:
80 mm
Väri:
valkoinen
Syvyys:
60 mm
Materiaali:
muovi
RAL-numero:
9010
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Kulmapala 80x60 mm


