CANALSPLIT - Ilmalämpöpumpputarvike - Asennusk. kiinnike 110x75mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - napsautettava kehys
Kanavan leveys - 110 mm
Kanavan syvyys - 75 mm
Väri - muu
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8117016
Toimittajan tuotenumero
050702-010012
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
napsautettava kehys
Kanavan leveys:
110 mm
Kanavan syvyys:
75 mm
Väri:
muu
Materiaali:
muovi
RAL-numero:
9010
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Asennuskanavaan kiinnike 110x75
Kiinnikkeellä saa pidettyä johdot ja putket kourun sisällä helpolla kiinnityksellä. Sopii 110x75mm asennuskanavaan
Kiinnikkeellä saa pidettyä johdot ja putket kourun sisällä helpolla kiinnityksellä. Sopii 110x75mm asennuskanavaan


