CANALSPLIT - Ilmalämpöpumpputarvike - Asennusk. Kiinnike 80x60mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - napsautettava kehys
Kanavan leveys - 80 mm
Kanavan syvyys - 60 mm
Väri - muu
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8117001
Toimittajan tuotenumero
050702-010008
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
napsautettava kehys
Kanavan leveys:
80 mm
Kanavan syvyys:
60 mm
Väri:
muu
Materiaali:
muovi
RAL-numero:
9010
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Asennuskanavan kiinnike 80x60 mm
Kiinnikkeellä saa pidettyä johdot ja putket kourun sisällä helpolla kiinnityksellä. Sopii 80x60 mm asennuskanavaan (sähkönumero: 8117000)
Kiinnikkeellä saa pidettyä johdot ja putket kourun sisällä helpolla kiinnityksellä. Sopii 80x60 mm asennuskanavaan (sähkönumero: 8117000)


