CANALSPLIT - Ilmalämpöpumpputarvike - Asennuskanava 110x75mm 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 110 mm
Väri - valkoinen
Syvyys - 75 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8117015
Toimittajan tuotenumero
050701-000012
Tukkuerä
1
Leveys:
110 mm
Väri:
valkoinen
Syvyys:
75 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
muovi
RAL-numero:
9010
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Asennuskanava 110x75 mm 2 metriä
110x75mm kanavaan mahtuu kahdet putket asennettavaksi.
110x75mm kanavaan mahtuu kahdet putket asennettavaksi.


