CANALSPLIT - Ilmalämpöpumpputarvike - Haitarikanava 80x60x590 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Kanavan leveys - 80 mm
Kanavan syvyys - 74 mm
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8117023
Toimittajan tuotenumero
050702-007008
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Kanavan leveys:
80 mm
Kanavan syvyys:
74 mm
Väri:
muu
Haitarikanava 80x60x590 mm


