CANALSPLIT - Ilmalämpöpumpputarvike - Kulmapala 110x75 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 110 mm
Väri - valkoinen
Syvyys - 75 mm
Materiaali - muovi
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8117020
Toimittajan tuotenumero
050702-004022
Tukkuerä
1
Leveys:
110 mm
Väri:
valkoinen
Syvyys:
75 mm
Materiaali:
muovi
RAL-numero:
9010
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Kulmapala 110x75 mm
Kulmapala, soveltuu 110x75mm asennuskanavaan.
Kulmapala, soveltuu 110x75mm asennuskanavaan.


