CANALSPLIT - Ilmalämpöpumpputarvike - Kulmapala harmaa 80x60mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 80 mm
Väri - antrasiitti
Syvyys - 60 mm
Materiaali - muovi
RAL-numero - 7016
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8117025
Toimittajan tuotenumero
050702-004028
Tukkuerä
1
Leveys:
80 mm
Väri:
antrasiitti
Syvyys:
60 mm
Materiaali:
muovi
RAL-numero:
7016
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Kulmapala 80x60 mm harmaa


