CANALSPLIT - Ilmalämpöpumpputarvike - Seinälähtö harmaa 80x60mm

Sonepar Climate
KopioiKopioi
CANALSPLIT - Ilmalämpöpumpputarvike - Seinälähtö harmaa 80x60mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 80 mm

  • Väri - antrasiitti

  • Syvyys - 60 mm

  • Materiaali - muovi

  • RAL-numero - 7016

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8117026

Toimittajan tuotenumero

050702-003028

Tukkuerä

1

Leveys:

80 mm

Väri:

antrasiitti

Syvyys:

60 mm

Materiaali:

muovi

RAL-numero:

7016

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Seinälähtö 80x60mm harmaa