CANALSPLIT - Ilmalämpöpumpputarvike - Supistuspala 80-120mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 110 mm
Väri - valkoinen
Syvyys - 75 mm
Materiaali - muovi
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8117022
Toimittajan tuotenumero
050702-009022
Tukkuerä
1
Leveys:
110 mm
Väri:
valkoinen
Syvyys:
75 mm
Materiaali:
muovi
RAL-numero:
9010
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Supistuspala 80-120mm
Supistuspala: korkeus 60-75mm, leveys: 80-110. Supistuspalalla voi liittää esimerkiksi 80x60mm asennuskanavan suurempaan 110x75mm T-kulmaan.
Supistuspala: korkeus 60-75mm, leveys: 80-110. Supistuspalalla voi liittää esimerkiksi 80x60mm asennuskanavan suurempaan 110x75mm T-kulmaan.


