CARIBONI - Pylväsvalaisin - Dual 24W 3000K pyörähdyssym.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
Sähkönumero
4514312
Toimittajan tuotenumero
01DUB20935CHM4
Tukkuerä
1
Dual 24W LED, 3000 K, 3530 lm, pyörähdyssymmetrinen optiikka, H 151 mm,L 481 mm, IK08, IP66
Dual on älykäs ratkaisu kaupunkien, taajamien, teiden ja puistoalueiden valaistukseen. Valaisimen elegantti muotoilu mahdollistaa Dualin sopivuuden useisiin ympäristöihin. Valaisimeen on integroitu kaksi asennustapaa pylvään päähän, joko keskelle valaisinta (pyörähdyssymmetrinen optiikka) tai valaisimen sivuun (epäsymmetrinen katuoptiikka ja epäsymmetrinen optiikka).
Sarjan valaisimista on saatavilla kahta eri valonväriä, 3000 K ja 4000 K sekä kolme eri optiikkaa. Valontuotto on 1830 – 7010 lm, IP66, IK08.
Dual on älykäs ratkaisu kaupunkien, taajamien, teiden ja puistoalueiden valaistukseen. Valaisimen elegantti muotoilu mahdollistaa Dualin sopivuuden useisiin ympäristöihin. Valaisimeen on integroitu kaksi asennustapaa pylvään päähän, joko keskelle valaisinta (pyörähdyssymmetrinen optiikka) tai valaisimen sivuun (epäsymmetrinen katuoptiikka ja epäsymmetrinen optiikka).
Sarjan valaisimista on saatavilla kahta eri valonväriä, 3000 K ja 4000 K sekä kolme eri optiikkaa. Valontuotto on 1830 – 7010 lm, IP66, IK08.