CARIITTI - Asennusholkki M5 kromi - CR01 kromi

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Asennusholkki M5 kromi - CR01 kromi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

kromi

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys

  • Materiaali - messinki

  • Väri - kromi

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611175227

Sähkönumero

4110366

Toimittajan tuotenumero

1540049

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kiinnityskehys

Materiaali:

messinki

Väri:

kromi

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

16 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

13 mm

Tämä CR-01 asennuskaluste on kromattu. CR-01 asennuskalusteet soveltuvat kuiduille C-Flex / S-Flex 2 - 3 M5. Kalusteen halkaisija on ø 13 mm ja asennusreiän halkaisija ø 10 mm. Kalusteen asentaminen edellyttää 40 mm vapaata tilaa katto- tai seinäpinnan takana.