CARIITTI - Asennusrauta - FL 45-500

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Asennusrauta - FL 45-500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 0

  • Soveltuu lampputyypille - muu

  • Soveltuu tarkastusvaloksi - ei

  • Sisältää lampun - ei

  • Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611179980

Sähkönumero

4213390

Toimittajan tuotenumero

1545651

Tukkuerä

1

Valokuitujen kokonaismäärä:

0

Soveltuu lampputyypille:

muu

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Sisältää värikiekon:

ei

Leveys:

380 mm

Kytkentätapa:

muu

FL 45-500 (tulenloimuefektin asennu

Tämä asennuslevy mahdollistaa saunan kiukaan taakse tehtävän tulenloimuefektin asennuksen. Asennuslevyyn voidaan kiinnittää 10 kuitua. Kuidut kiinnittyvät erikseen hankittavien linssien CR-09 avulla.