CARIITTI - Johtosarja - LINEAR-VALAISIMEN LED-VALONL

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Johtosarja - LINEAR-VALAISIMEN LED-VALONL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041911014

Sähkönumero

4191101

Toimittajan tuotenumero

1516608

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Teho per metri:

1 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

35 mm

Kokonaispituus:

2500 m

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Suojausluokka:

II

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Korkeus/syvyys:

30 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

LED-VALONLÄHDE LINEAR KALUSTEELLE

  • Johdon pituus 2,5 m
  • Max. asennuskorkeus 1.5 m lattiasta
  • IP 55
  • Sauna Linear kaluste valaistaan molemmista päistä eli yhdelle kalusteelle tarvitaan kaksi led-valonlähdettä.

CARIITTI -tuote

Tutustu CARIITTI-sarjaan