CARIITTI - Valokuitupääte - JATKOHOLKKI M8

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Valokuitupääte - JATKOHOLKKI M8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Halkaisija:

12 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri

  • Materiaali - messinki

  • Väri - messinki

  • Pituus - 27 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611170963

Sähkönumero

4213396

Toimittajan tuotenumero

1548412

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

adapteri

Materiaali:

messinki

Väri:

messinki

Pituus:

27 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

12 mm

Jatkoholkki, jolla voidaan yhdistää kaksi kuitua, joissa päätteenä M8-pääteholkki.

Jatkoholkki, jolla voidaan yhdistää kaksi kuitua, joissa päätteenä M8-pääteholkki.