Varastointi päättyy

CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPAC-1527-L114 kuitusarja

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPAC-1527-L114 kuitusarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valokuitujen kokonaismäärä:

11
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot23

Yksittäisen kuidun halkaisija:

3...6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1...2 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2...3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3...3 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 16.5 W

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 11

  • Valon väri - valkoinen

  • Yksittäisen kuidun halkaisija - 3...6 mm

  • Pituus - 145 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041911496

Sähkönumero

4191149

Toimittajan tuotenumero

1516706

Tukkuerä

1

Projektorin teho:

16.5 W

Valokuitujen kokonaismäärä:

11

Valon väri:

valkoinen

Yksittäisen kuidun halkaisija:

3...6 mm

Pituus:

145 mm

Soveltuu lampputyypille:

LED, kiinteä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

60000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP65/IP67

Soveltuu tarkastusvaloksi:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valokuidun raaka-aine:

lasi

Yhdistelmäkaapeli:

kyllä

Kuitunipun halkaisija:

30 mm

Sisältää värikiekon:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Suojausluokka:

I

Leveys:

150 mm

Korkeus/syvyys:

83 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

VPAC-1527-L114 LEDIPROJEKTORI 3000K

Täydellinen asennusvalmis sarja sisältää projektorin, kuitunipun, lukkorenkaat ja kiuaslinssin. Tämä sarja soveltuu erittäin hyvin suurten saunojen valaisuun. Saunan kokosuositus 5-10 m². Sarjan kuidut ovat lasia ja kestävät 180 °C kuumuutta; ne voidaan asentaa saunan kattoon.

Sarjan projektori VPAC-1527 on suojausluokaltaan IP65 ja sen voi sijoittaa myös lauteiden alle.

Syöttöjännitteestä himmennettävä, sopivia säätimiä ovat esim. 2619375 ja 2623306.

230 V
16,5 W
Led 50 000 h
2700 K
Ra 90
Projektorin mitat: P 145 x L 150 x K 83, paino 1,0 kg

Kuitukoko on ø 3 mm ja paksumpi kiuaskuitu ø 6 mm. Pituudet:
2 x 2,0 m
3 x 3,0 m
3 x 4,0 m
2 x 5,0 m
1 x 4,0 m (kiuaskuitu)

Korvaa aiemmin valikoimassamme olleen sarjan 4179217.

Vakiokuitusarjojen lisäksi valmistamme tilauksesta kuitusarjoja myös erikoismitoilla.