CARIITTI - Kiulu - Kiulu kahvoilla IB320 varaosa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Avauskulma - 180 °
Väri - turkoosi
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora/epäsuora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042130902
Sähkönumero
4213090
Toimittajan tuotenumero
1545808
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Avauskulma:
180 °
Väri:
turkoosi
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Materiaali:
muovi
Halkaisija:
320 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
182 mm
Varaosana myytävä kiuluosa kahvoineen.


