CARIITTI - Kulma-asennuskiinnike - Huuhto Easy kulmakpl 52x52mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuskotelo
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Pituus - 52 mm
Leveys - 52 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041796291
Sähkönumero
4179629
Toimittajan tuotenumero
1532362
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuskotelo
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Pituus:
52 mm
Leveys:
52 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
16 mm
Läpinäkyvä:
ei
Kulmakappale 90 astetta 52 x 52 mm, Huuhto Easy
Kulmapalaa käytetään Huuhto Easy valaisimissa erityisesti nurkkapaikoissa. Kulmapalan mitat 52 x 52 mm.
Kulmapalaa käytetään Huuhto Easy valaisimissa erityisesti nurkkapaikoissa. Kulmapalan mitat 52 x 52 mm.
CARIITTI -tuote
Tutustu CARIITTI-sarjaan


