Etusivu

CARIITTI - Lasikuitujatko D=4 mm - 3.5m S-Flex4 M8 lasikuitujatko

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Lasikuitujatko D=4 mm - 3.5m S-Flex4 M8 lasikuitujatko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3500 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 1

  • Yksittäisen kuidun halkaisija - 4...4 mm

  • Pituus - 3500 mm

  • Soveltuu lampputyypille - muu

  • Soveltuu tarkastusvaloksi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611173148

Sähkönumero

4110363

Toimittajan tuotenumero

1531005

Tukkuerä

1

Valokuitujen kokonaismäärä:

1

Yksittäisen kuidun halkaisija:

4...4 mm

Pituus:

3500 mm

Soveltuu lampputyypille:

muu

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

ei

Valokuidun raaka-aine:

lasi

Yhdistelmäkaapeli:

ei

Kuitunipun halkaisija:

10 mm

Sisältää värikiekon:

ei

Leveys:

10 mm

Korkeus/syvyys:

10 mm

Kytkentätapa:

muu



Lasikuitujatke, jonka mitta on 3,5 m, kuidun aktiivihalkaisija 4mm ja ulkohalkaisija 6,35mm, M8 päätteellä. Nämä lasikuitujatkeet on tarkoitettu käytettäväksi joko silloin kun jokin olemassa olevan sarjan kuiduista on jäänyt liian lyhyeksi. Tai silloin kun muovikuitusarjasta halutaan käyttää kuitu esimerkiksi saunan kiukaan tms. valaisuun. Kuitujatketta tehtäessä tulee huomioida että vaikka kuidut saataisiin adaptoitua toisiinsa parhaalla mahdollisella tavalla hävitään aina noin 20-40% valotehossa. Jos jo valaistusratkaisua suunniteltaessa tiedetään että toivomuksena on käyttää esimerkiksi pesuhuoneen valaistukseen käytetystä muovikuitusarjasta yksi kuitu saunan kiukaan valaisuun. Tällöin kannattaa tuo lähtökuidun sekä jatkekuidun halkasijaksi valita hiukan normaalia suurempi.