CARIITTI - LED-liitäntälaite - LL1x30-E-CV24 IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24...24 V
Lähtövirta - 0...1250 mA
Lähtöteho - 0...30 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418488558700
Sähkönumero
4020494
Toimittajan tuotenumero
5587000
Tukkuerä
100
Lähtöjännite:
24...24 V
Lähtövirta:
0...1250 mA
Lähtöteho:
0...30 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
32 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
153 mm
Leveys:
41 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Suojausluokka:
II
1x30 W vakiojännite LED-liitäntälaite
- Oikosulku- ja avoimen piirin suojaus
- Ylijännitesuojaus
- 24 V vakio ulostulojännite
- Hyvä hyötysuhde, 0,88
Ohjaus: ON/OFF
Max ulostuloteho: 30 W
Kategoria: Vakiojännite
Ulostulovirta: Max 1,25 A
Ulostulon suojaus: SELV <60, kaksoiserotettu, kaksoiseristetty
Valaisinluokka: I, II
Tyyppi: Lineaarinen, sisäkäyttöön


