Etusivu

CARIITTI - LED-liitäntälaite - TASAJÄNNITELÄHDE DMX 100W

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - LED-liitäntälaite - TASAJÄNNITELÄHDE DMX 100W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 24...24 V

  • Lähtöteho - 1...96 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

  • Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410040090130

Sähkönumero

4009013

Toimittajan tuotenumero

1532368

Tukkuerä

1

Lähtöjännite:

24...24 V

Lähtöteho:

1...96 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Malli / Tyyppi:

staattinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

32 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

244 mm

Leveys:

64 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suojausluokka:

III

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

TASAJÄNNITELÄHDE DMX 100W 4CH SRP-2108-24-100W

4-kanavainen himmennettävä DMX-tasajännitelähde
• Nimellisjännite 100 – 200 VAC, ulostuloteho 80 W
• Nimellisjännite 201 – 277 VAC, ulostuloteho 96 W
• Tasajännite ulostulo 24 VDC
• Maksimi ympäristölämpötila Ta -20…+45°C
• Yhteensopiva kaikkien DMX512-järjestelmien kanssa.
• Sopii käytettäväksi DMX-ohjainpaneelin kanssa.
• Kaapelin poikkipinta, 0.5 – 1.5 mm²
• Ulkomitat P 244 mm x L 64 mm x K 32 mm
• Paino 514 g
• IP20