CARIITTI - LED-liitäntälaite - TASAJÄNNITELÄHDE RF 100W

Cariitti Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 24...24 V

  • Lähtöteho - 1...100 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

  • Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410040090161

Sähkönumero

4009016

Toimittajan tuotenumero

1532441

Tukkuerä

1

Lähtöjännite:

24...24 V

Lähtöteho:

1...100 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Malli / Tyyppi:

staattinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

32 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

244 mm

Leveys:

64 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suojausluokka:

III

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

TASAJÄNNITELÄHDE RF 100W 4CH SRP-1009-24-100W



4-kanavainen himmennettävä RF-tasajännitelähde
• Nimellisjännite 100 – 240 VAC
• Ulostuloteho 100 W
• Tasajännite ulostulo 24 VDC
• Maksimi ympäristölämpötila Ta -20…+45°C
• Sopii käytettäväksi WIFI-RF-muuntimen sekä RF-ohjainpaneelin kanssa.
• Kaapelin poikkipinta, 0.5 – 1.5 mm²
• Ulkomitat P 244 mm x L 64 mm x K 32 mm
• Paino 532 g
• IP20