Etusivu

CARIITTI - LED-liitäntälaite - TASAVIRTALÄHDE DALI 75W 4CH

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - LED-liitäntälaite - TASAVIRTALÄHDE DALI 75W 4CH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu lampputeholle - 1...72 W

  • Nimellisjännitealue - 200...240 V

  • Himmennys DALI - kyllä

  • Malli / Tyyppi - elektroninen

  • Himmennys 1-10 V - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410040090093

Sähkönumero

4009009

Toimittajan tuotenumero

1532347

Tukkuerä

1

Soveltuu lampputeholle:

1...72 W

Nimellisjännitealue:

200...240 V

Himmennys DALI:

kyllä

Malli / Tyyppi:

elektroninen

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

244 mm

Monitehomalli:

ei

Himmennys DSI:

ei

Leveys:

64 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Korkeus:

32 mm

Soveltuu HI-lampulle:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu HS-lampulle:

ei

Soveltuu TC-D -lampulle:

ei

Soveltuu T5-lampulle:

ei

Soveltuu TC-DEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-L -lampulle:

ei

Himmennys DMX:

ei

Soveltuu T8-lampulle:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Soveltuu HM-lampulle:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Soveltuu TC-F -lampulle:

ei

Soveltuu TC-TEL -lampulle:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Soveltuu TC-T -lampulle:

ei

Soveltuu T5-R -lampulle:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Soveltuu TC-DD -lampulle:

ei

Himmennys RF:

ei

Soveltuu T-R-lampulle:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Soveltuu T-U -lampulle:

ei

Soveltuu TC-S -lampulle:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Soveltuu TC-SEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-QEL -lampulle:

ei

Runko:

muovikotelo

Vedonpoistin:

kyllä

Soveltuu LS-lampulle:

ei

Soveltuu T7-lampulle:

ei

Soveltuu T12-lampulle:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Suojausluokka:

II

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

TASAVIRTALÄHDE DALI 75W 4CH SRP-2305-75W CCF