CARIITTI - LED-liitäntälaite - TASAVIRTALÄHDE RF 75W 4CH

Cariitti Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtövirta - 700...700 mA

  • Lähtöteho - 1...72 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - kyllä

  • Soveltuu vakiojännitteelle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410040090154

Sähkönumero

4009015

Toimittajan tuotenumero

1532440

Tukkuerä

1

Lähtövirta:

700...700 mA

Lähtöteho:

1...72 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

kyllä

Soveltuu vakiojännitteelle:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Malli / Tyyppi:

staattinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

32 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

244 mm

Leveys:

64 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suojausluokka:

III

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

TASAVIRTALÄHDE RF 75W 4CH SRP-1009-75W CCF



4-kanavainen himmennettävä RF-tasavirtalähde
• Nimellisjännite 200 – 240 VAC
• Ulostuloteho 72 W
• Ulostulovirta 4 x (250 – 1500) mA
• Ulostulojännite 8 – 48 VDC
• Maksimi ympäristölämpötila Ta -25…+45°C
• Sopii käytettäväksi WIFI-RF-muuntimen sekä RF-ohjainpaneelin kanssa.
• Kaapelin poikkipinta, 0.5 – 1.5 mm²
• Ulkomitat P 244 mm x L 64 mm x K 32 mm
• Paino 442 g
• IP20