Etusivu

CARIITTI - LED-valaisin - Lasinen pesuallas Ø380 LED8x1W

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - LED-valaisin - Lasinen pesuallas Ø380 LED8x1W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 4 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611170352

Sähkönumero

4179104

Toimittajan tuotenumero

1545672

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

4 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Värintoistoindeksi:

80-89

Rungon väri:

muu

Sisältää lampun:

kyllä

Valaisintyyppi:

muu

Korkeus/syvyys:

130 mm

Taivutettava:

ei

Sisältää himmentimen:

ei

Säädettävä:

ei

Asennustapa:

ruuvi

Kotelon/suojuksen materiaali:

lasi

Lampunpidin:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Säädettävä korkeus:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

6

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Suojausluokka:

III

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Seinäasennus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Sisältää pistorasian:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valon väri:

valkoinen

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Halkaisija:

380 mm

Lasinen pesuallas Ø380 LED 6W IP67 sisältää 5 m kytkentäjohdon sekä IP20 virtalähteen.

Lasinen pesuallas on valmistettu karkaistusta lasista ja altaan ulkopinta on satiinimattalasia, jolloin valo leviää tasaisesti ja kauniisti.Pesualtaan halkaisija 380 mm. Valonlähteenä toimii 6 x 1 W ledit. Max. teho on 6 W. IP67.Täydellinen sarja sisältää virtalähteen (IP20).