CARIITTI - Linssi - CR-30 KRISTALLIT KROMI (3-OS)

Cariitti Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

kromi

Halkaisija:

33 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 mm

Korkeus/syvyys:

25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot31 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - linssi

  • Avauskulma - 180 °

  • Väri - kromi

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora/epäsuora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041911816

Sähkönumero

4191181

Toimittajan tuotenumero

1532631

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

linssi

Avauskulma:

180 °

Väri:

kromi

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

kiiltävä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Materiaali:

lasi

Halkaisija:

33 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

25 mm

CR-30 KRISTALLIT KROMIKAULUKSELLA (3-OSAINEN). VALAISTAAN JOKO KUIDUILLATAI LEDEILLÄ (ESIM. 4191153/4191155).