CARIITTI - Linssi - KALUSTESARJA CR-07 KU KI 6-OS

Cariitti Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - linssi

  • Avauskulma - 20 °

  • Väri - kulta

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041911946

Sähkönumero

4191194

Toimittajan tuotenumero

1532643

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

linssi

Avauskulma:

20 °

Väri:

kulta

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

ei ole

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

heijastinlinssi

Materiaali:

alumiini

Halkaisija:

15 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

18 mm

KALUSTESARJA CR-07 KULTA 6-OSAINEN KIRKKAALLA LINSSILLÄ. VALAISTAAN JOKOKUIDUILLA TAI LEDEILLÄ (ESIM. 4191153/4191155).