CARIITTI - Lukitusrengas - LR M8 kromi

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Lukitusrengas - LR M8 kromi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys

  • Materiaali - messinki

  • Väri - kromi

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611173353

Sähkönumero

4209194

Toimittajan tuotenumero

1538010

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kiinnityskehys

Materiaali:

messinki

Väri:

kromi

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

3 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

13 mm

Krominen asennuskaluste LR-M8. LR-M8 asennuskaluste soveltuu C-Flex / S-Flex 2 - 6 kuiduille, joissa on M8 pääte. LR-M8 asennusreiän halkaisija 8,5 mm ja ulkohalkaisija 14 mm.



Krominen asennuskaluste LR-M8.
LR-M8 asennuskaluste soveltuu C-Flex / S-Flex 2 - 6 kuiduille, joissa on M8 pääte. 
LR-M8 asennusreiän halkaisija ø 8,5 mm ja ulkohalkaisija ø 14 mm.