Etusivu

CARIITTI - Projektori - VPAC40 16,5W LED-projektori

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Projektori - VPAC40 16,5W LED-projektori

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 16.5 W

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 0

  • Valon väri - valkoinen

  • Pituus - 145 mm

  • Soveltuu lampputyypille - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611178280

Sähkönumero

4197198

Toimittajan tuotenumero

1801003

Tukkuerä

1

Projektorin teho:

16.5 W

Valokuitujen kokonaismäärä:

0

Valon väri:

valkoinen

Pituus:

145 mm

Soveltuu lampputyypille:

LED, kiinteä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP65/IP67

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valokuidun raaka-aine:

muu

Sisältää värikiekon:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Suojausluokka:

I

Leveys:

150 mm

Korkeus/syvyys:

83 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Valokuituprojektori 4000K

VPAC LED-projektorit soveltuvat käytettäväksi sekä lasi- että muovikuiduille. Projektori on suojausluokaltaan IP65 ja se on mahdollista asentaa myös saunaan, lauteiden alle. Voidaan himmentää suoraan syöttöjännitteestä.

Värilämpötilavaihtoehdot: 2700 K, 3000 K ja 4000 K

- 230V
- 16.5 W
- 1500 lm
- Ra > 90
- P 145 x L 150 x K 83
- LED, 50.000h
- Himmennys syöttöjännitteestä
- IP65
- Paino 0.82 kg
- Kuitunipun asennusreikä Ø 30 mm

Asennettaessa saunaan asennuskorkeus max 70 cm lattiasta.