CARIITTI - Projektori - VPL 10 UV 1.7 W

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Projektori - VPL 10 UV 1.7 W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 1.7 W

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 0

  • Valon väri - muu

  • Pituus - 100 mm

  • Soveltuu lampputyypille - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041971445

Sähkönumero

4197144

Toimittajan tuotenumero

1501795

Tukkuerä

0

Projektorin teho:

1.7 W

Valokuitujen kokonaismäärä:

0

Valon väri:

muu

Pituus:

100 mm

Soveltuu lampputyypille:

LED, vaihdettava

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite, ei himmennettävä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää värikiekon:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Suojausluokka:

II

Leveys:

150 mm

Korkeus/syvyys:

40 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

ruuviliitos

VPL 10 UV-säteily 425 - 430 nm 1.7 W. 350 mA



UV-projektori:
- 230V / 1.7 W / 350 mA
- IP55
- Led, 425 – 430 nm
- Elektroninen virtalähde
- Ei himmennettävä
- Paino 0.7 kg