CARIITTI - Projektori - VPL 30 UV 30 W 230 mA IP65

Cariitti Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 30 W

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 0

  • Valon väri - muu

  • Pituus - 250 mm

  • Soveltuu lampputyypille - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041971452

Sähkönumero

4197145

Toimittajan tuotenumero

1501796

Tukkuerä

0

Projektorin teho:

30 W

Valokuitujen kokonaismäärä:

0

Valon väri:

muu

Pituus:

250 mm

Soveltuu lampputyypille:

LED, kiinteä

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite, ei himmennettävä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää värikiekon:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Suojausluokka:

II

Leveys:

150 mm

Korkeus/syvyys:

83 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

VPL 30 UV-säteily 425 - 430 nm 30 W. 230 mA. IP65



- 230V / 30 W / 230 mA
- IP55
- Led, 425 – 430 nm
- P 250 x L 150 x K 83
- Maksimi Ta + 40ºC
- Elektroninen liitäntälaite
- Himmennys 1 – 10 V
- Paino 2.5 kg