CARIITTI - Projektori - VPL10 IP55 3000K

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Projektori - VPL10 IP55 3000K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 1.7 W

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 0

  • Valon väri - valkoinen

  • Pituus - 90 mm

  • Soveltuu lampputyypille - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041796437

Sähkönumero

4179643

Toimittajan tuotenumero

1501414

Tukkuerä

0

Projektorin teho:

1.7 W

Valokuitujen kokonaismäärä:

0

Valon väri:

valkoinen

Pituus:

90 mm

Soveltuu lampputyypille:

LED, vaihdettava

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

muu

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää värikiekon:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Suojausluokka:

II

Leveys:

90 mm

Korkeus/syvyys:

40 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

VPL10 IP55 3000K 350 mA/230 V



  • 230V / 1,7W / 350mA / IP55
  • Led, 50.000h, 3000 K
  • Elektroninen virtalähde
  • Ei himmennettävä
  • Mitat: Ø 30 mm, pituus 85 mm, asennusrasia P 150 x L 86 x K 39 mm
  • Paino 0.7 kg
  • max 75 kuitusäiettä (Ø 0,75 mm)