CARIITTI - Projektori - VPL30T

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Projektori - VPL30T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 13 W

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 0

  • Valon väri - valkoinen

  • Pituus - 250 mm

  • Soveltuu lampputyypille - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041796529

Sähkönumero

4179652

Toimittajan tuotenumero

1501452

Tukkuerä

0

Projektorin teho:

13 W

Valokuitujen kokonaismäärä:

0

Valon väri:

valkoinen

Pituus:

250 mm

Soveltuu lampputyypille:

LED, kiinteä

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite, ei himmennettävä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP65/IP67

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää värikiekon:

kyllä

Värikiekon tyyppi:

yksivärinen

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Suojausluokka:

I

Leveys:

150 mm

Korkeus/syvyys:

83 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Valokuituprojektori LED-valonlähteellä 15.6W 230V tuike-efektillä



VPL30 T led-projektorissa on led-tekniikalla toteutettu kirkas tuike. Sopii sekä lasi- että muovikuiduille. Projektori on suojausluokaltaan IP65 ja se on mahdollista asentaa myös saunaan, lauteiden alle. 
  • 230V
  • Kirkas tuike 4000K
  • P 250 x L 150 x K 83
  • LED, 50.000h
  • Elektroninen liitäntälaite
  • IP65
  • Paino 2.5 kg
Projektoria on mahdollista ohjata 1-10V:n säätimellä, joko TUIKE ON/OFF tai vaihtoehtoisesti säätää valotehoa. Mikäli haluat molemmat toiminnat, löytyy tähän oma projektorimalli 1501497.