Etusivu

CARIITTI - Projektori - VPL30XK DALI PROJEKTORI 4000K

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Projektori - VPL30XK DALI PROJEKTORI 4000K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 33 W

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 0

  • Valon väri - valkoinen

  • Pituus - 145 mm

  • Soveltuu lampputyypille - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041971537

Sähkönumero

4197153

Toimittajan tuotenumero

1501525

Tukkuerä

1

Projektorin teho:

33 W

Valokuitujen kokonaismäärä:

0

Valon väri:

valkoinen

Pituus:

145 mm

Soveltuu lampputyypille:

LED, kiinteä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

muu

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Yhdistelmäkaapeli:

ei

Kuitunipun halkaisija:

30 mm

Sisältää värikiekon:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Suojausluokka:

III

Leveys:

150 mm

Korkeus/syvyys:

83 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

VPL 30X K DALI LED-PROJEKTORI 4000K 33W 500mA

VPL30 XK Dali, led-projektori sopii sekä lasi- että muovikuiduille. Projektori on suojausluokaltaan IP20. Projektoria ei voi asentaa saunaan.