CARIITTI - Saunan kattovalaisinkaluste - Kattovalaisin SCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Avauskulma - 180 °
Väri - muu
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora/epäsuora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611179256
Sähkönumero
4110378
Toimittajan tuotenumero
1545803
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Avauskulma:
180 °
Väri:
muu
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Materiaali:
lasi
Halkaisija:
150 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
66 mm
Kaluste valaistuu kirkkaasti 4 - 6 mm kuidulla. Tunnelmallisen valaistuksen se antaa jo 2 - 3 mm kuidullakin. Soveltuu liitettäväksi kaikkiin Cariitti M5/M8 päätteellä varustettuihin kuituihin.
Kalusteen mitat ovat seuraavat: ulkohalkaisija 150 mm, asennusreiän halkaisija 90 mm, upotussyvyys 35 mm ja ulkonema kattopinnasta 31 mm.


