CARIITTI - Saunavalaisin - SAUNA ULTRA AMBIENT 6M SIDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sauna Ultra Ambient
EAN-koodi
6430080020119
Sähkönumero
4197226
Toimittajan tuotenumero
1832155
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen tehokkuus:
28.71 lm/W
Teho per metri:
3 W
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
6 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
140
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Korkeus/syvyys:
12 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Napojen lukumäärä:
2
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
G
Pienin taivutussäde:
30 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
6000 m
Ultra Ambient -lednauhalla toteutat vaativienkin kohteiden valaistuksen. Ultra Ambient on suunniteltu erittäin vaativiin, ympäristölämpötilaltaan -40…+125 °C kohteisiin. Tuotteen suunnittelussa on huomioitu suurien lämpötilavaihteluiden aiheuttamat rasitukset ja erinomainen korkean ympäristölämpötilan kesto. Ultra Ambientilla luot kauniin epäsuoran valaistuksen myös saunan kattoon. Tuotteesta on kaksi eri vaihtoehtoa, sivusta ja päältä valaisevat versiot. Taipuisat nauhat on erittäin helppo asentaa.
Toimitetaan asennusvalmiina sarjana. Nauha voidaan katkaista ja päättää haluttuun mittaan, katkaisuväli 50 mm. Ultra Ambientilla toteutamme myös Aspectu ja Eclipse -tuotteiden taustavalaistuksen.
Saatavana myös himmennettävänä. Valmiiden sarjojen lisäksi valmistamme tilauksesta sarjoja myös erikoismitoilla.
Nettisivuiltamme löytyy tuotekortilta linkki esittely- ja asennusvideoon!
6M Side -sarja sisältää 6 m:n lednauhan kiinteillä 5 m:n johdoilla molemmista päistä, 2 kpl päätykappaleita syöttökaapelille, 2 kpl päätykappaleita, 24 kpl kiinnikkeitä ruuveineen, silikoniliiman ja tasajännitelähteen (max 36 W) IP55-kotelossa (ei himmennettävä).
- Valkoinen 2700 K, 3 W/m, 24 V
- 50 lm/m, 16,7 lm/W
- Ympäristön lämpötila Ta -40°C … +125 °C
- Ra > 90 Katkaisuväli 50 mm
- Minimitaivutussäde 30 mm
- P 6000 mm x K 12 mm x L 6 mm
- Liitosjohtojen pituus 5 m
- Johdon ulkomateriaali silikoni
- Johdon maksimi lämmönkesto +200 °C
- Silikonikuoren lämmönkesto +180 °C
- Silikonin ominaisuus: ei kellastuva
- IP67


