CARIITTI - Saunavalaisin - SAUNA ULTRA AMBIENT 6M TOP

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Saunavalaisin - SAUNA ULTRA AMBIENT 6M TOP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

10 mm

Kokonaispituus:

6000 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430080020102

Sähkönumero

4197225

Toimittajan tuotenumero

1832150

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen tehokkuus:

91.16 lm/W

Teho per metri:

3 W

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

10 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

140

Kokonaispituus:

6000 m

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Korkeus/syvyys:

10 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

Pienin taivutussäde:

30 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

SAUNA ULTRA AMBIENT 6M TOP 2700K, 24V, 3W/M, IP67



Ultra Ambient -lednauhalla toteutat vaativienkin kohteiden valaistuksen. Ultra Ambient on suunniteltu erittäin vaativiin, ympäristölämpötilaltaan -40…+125 °C kohteisiin. Tuotteen suunnittelussa on huomioitu suurien lämpötilavaihteluiden aiheuttamat rasitukset ja erinomainen korkean ympäristölämpötilan kesto. Ultra Ambientilla luot kauniin epäsuoran valaistuksen myös saunan kattoon. Tuotteesta on kaksi eri vaihtoehtoa, sivusta ja päältä valaisevat versiot. Taipuisat nauhat on erittäin helppo asentaa.

Toimitetaan asennusvalmiina sarjana. Nauha voidaan katkaista ja päättää haluttuun mittaan, katkaisuväli 50 mm. Ultra Ambientilla toteutamme myös Aspectu ja Eclipse -tuotteiden taustavalaistuksen.

Saatavana myös himmennettävänä. Valmiiden sarjojen lisäksi valmistamme tilauksesta sarjoja myös erikoismitoilla.

Nettisivuiltamme löytyy tuotekortilta linkki esittely- ja asennusvideoon!

6M Top -sarja sisältää 6 m:n lednauhan kiinteillä 5 m:n johdoilla molemmista päistä, 2 kpl päätykappaleita syöttökaapelille, 2 kpl päätykappaleita, 24 kpl kiinnikkeitä ruuveineen, silikoniliiman ja tasajännitelähteen (max 36 W) IP55-kotelossa (ei himmennettävä).

- Valkoinen 2700 K, 3 W/m, 24 V
- 160 lm/m, 53 lm/W
- Ympäristön lämpötila Ta -40°C … +125 °C
- Ra > 90 Katkaisuväli 50 mm
- Minimitaivutussäde 30 mm
- P 6000 mm x K 10 mm x L 10 mm
- Liitosjohtojen pituus 5 m
- Johdon ulkomateriaali silikoni
- Johdon maksimi lämmönkesto +200 °C
- Silikonikuoren lämmönkesto +180 °C
- Silikonin ominaisuus: ei kellastuva
- IP67

CARIITTI -tuote

Tutustu CARIITTI-sarjaan