CARIITTI - Sisustusvalaisin - ARCTIC SKY FIBRE 500X500X30

Cariitti Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Avauskulma - 150 °

  • Väri - valkoinen

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041312699

Sähkönumero

4131269

Toimittajan tuotenumero

1589030

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Avauskulma:

150 °

Väri:

valkoinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

kiiltävä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Materiaali:

lasi

Pituus:

500 mm

Leveys:

500 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

30 mm

Arctic Sky on lasimurskaseinä, joka on kuin taulu. Valaistuu 1 x 6 mm kuidulla, kuin läpivienti taulun keskellä. Voidaan asentaa saunan seinälle. Todella kaunis ja terapeuttinen elementti, jonka olemusta on valolla helppo muokata.
Käytettävästä projektorista riippuen voit toteuttaa tulenloimu-, revontuli- tai värinvaihtoefektejä kuten itse haluat. Täysin kirkkaalla valkoisella valolla mieleen tulee murskattu jää. Valitse itse, mahdollisuuksia on monia!
Voit asentaa myös useamman elementin päällekkäin tai rinnakkain.
  • Mitat: 500 x 500 x 30 mm
  • 1 x S-Flex 6 M8