CARIITTI - Sisustusvalaisin - LED S-Paver 3200

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Sisustusvalaisin - LED S-Paver 3200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611171007

Sähkönumero

4179151

Toimittajan tuotenumero

1553034

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

ruostumaton teräs

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Sisältää lampun:

kyllä

Korkeus/syvyys:

55 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Valopäiden lukumäärä:

1

Joustava valopää:

ei

Sisältää erillisen lukuvalon:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Suojuksen materiaali:

muu

Suojuksen väri:

ruostumaton teräs

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Valon väri:

valkoinen

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Sisältää heijastimen:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Säädettävä:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Sisältää himmentimen:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Suojausluokka:

III

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Halkaisija:

50 mm

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

75...0 lm

Lampunpidin:

muu

LED S-Paver 3200 IP68 RST 1W/350mA. Sisältää 5 metrin kytkentäjohdon. Virtalähde tilattava erikseen.



Led S-Paver 3200Led S-Paver kalusteet on valmistettu haponkestävästä teräksestä (AISI 316L). Kalusteet soveltuvat ulko- ja vedenalaiseen käyttöön. Suosittuja käyttökohteita ovat pihatiet, puutarhakiveykset, erilaiset allastilat sekä pore- ja uima-altaat.
Kalusteen valonlähteenä toimii 1W - 350mA SMD led. Led S-Paver 3200 valaisimen mukana toimitetaan sekä kirkas että valoa hajottava satiinilinssi. Valaisin on varustettu 5 m kytkentäjohdolla. IP 68.
Huom! Ainoastaan sarjaankytkentä.
Itse kalusteen asennukseen on useampia vaihtoehtoja. Yksi  suosituimmista on käyttää apuna vesijohtoverkkojen rakennuksessa käytettyjä muoviosia, kuten PP32-S14 sekä PP32-S16. Tämä osa voidaan asentaa varaukseksi S-Paver kalusteelle esim. betonivaluun ja tulpataan PP32-S16 plugilla. Valun kuivuttua poistetaan plugi ja asennetaan kaluste paikalleen. Lopputuloksena vesitiivis liitos.