CARIITTI - Tähtitaivaskuitunippu - CEP 100

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Tähtitaivaskuitunippu - CEP 100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3000 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Pituus - 3000 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611178617

Sähkönumero

4110338

Toimittajan tuotenumero

1509202

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Pituus:

3000 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

30 mm

CEP 100, 100 kuitua Ø 0,75 mm

Tämä sarja soveltuu erittäin hyvin keskisuurten tähtitaivaiden toteutukseen. Toteutettavan tähtitaivaan koko noin 2-4 m². Sarjan kuidut ovat muovia ja kestävät 80 °C kuumuutta. Sarjan kuituja ei saa asentaa saunaan (soveltuu höyry- ja infrapunasaunoihin joissa lämpötila alle 80 °C). Kuitukoko on ø 0,75 mm, kuitumäärät ja -pituudet ovat seuraavat;
  • 25 x 2,0 m
  • 50 x 2,5 m
  • 25 x 3,0 m
Vakiokuitusarjojen lisäksi valmistamme tilauksesta kuitusarjoja myös erikoismitoilla.