CARIITTI - Tähtitaivaskuitunippu - CEP 200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pituus - 4000 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611178631
Sähkönumero
4110340
Toimittajan tuotenumero
1509204
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Pituus:
4000 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
30 mm
CEP 200, 200 kuitua Ø 0,75 mm
Tämä sarja soveltuu erittäin hyvin suurten tähtitaivaiden toteutukseen. Toteutettavan tähtitaivaan koko noin 4-8 m². Sarjan kuidut ovat muovia ja kestävät 80 °C kuumuutta. Sarjan kuituja ei saa asentaa saunaan (soveltuu höyry- ja infrapunasaunoihin joissa lämpötila alle 80 °C). Kuitukoko on ø 0,75 mm, kuitumäärät ja -pituudet ovat seuraavat:
Tämä sarja soveltuu erittäin hyvin suurten tähtitaivaiden toteutukseen. Toteutettavan tähtitaivaan koko noin 4-8 m². Sarjan kuidut ovat muovia ja kestävät 80 °C kuumuutta. Sarjan kuituja ei saa asentaa saunaan (soveltuu höyry- ja infrapunasaunoihin joissa lämpötila alle 80 °C). Kuitukoko on ø 0,75 mm, kuitumäärät ja -pituudet ovat seuraavat:
- 50 x 2,5 m
- 50 x 3,0 m
- 50 x 3,5 m
- 50 x 4,0 m


