CARIITTI - Vahvistin - WIFI SIGNAALIVAHVISTIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410040090086
Sähkönumero
4009008
Toimittajan tuotenumero
1532345
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Muuntaa WiFi-signaalin RF-signaaliksi.
Ilmainen sovellusohjelma on ladattavissa AppStoresta tai GooglePlaysta.
Käyttöjännite 12-24 V
RF-ulostulosignaali
Toimintataajuus 2.4G
Mitat 109.7×84.7×24.2 mm
Ilmainen sovellusohjelma on ladattavissa AppStoresta tai GooglePlaysta.
Käyttöjännite 12-24 V
RF-ulostulosignaali
Toimintataajuus 2.4G
Mitat 109.7×84.7×24.2 mm


