CARIITTI - Välijohto - Huuhto Easy yhdysjohto 100mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli
Johtimien määrä - 2
Väri - valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041796413
Sähkönumero
4179641
Toimittajan tuotenumero
1532363
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkentäkaapeli
Johtimien määrä:
2
Väri:
valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Yhdysjohto 100 mm Huuhto Easy
Yhdysjohtoa käytetään Huuhto Easy valaisimissa erityisesti nurkkapaikoissa. Johdon pituus 100 mm.
Yhdysjohtoa käytetään Huuhto Easy valaisimissa erityisesti nurkkapaikoissa. Johdon pituus 100 mm.
CARIITTI -tuote
Tutustu CARIITTI-sarjaan


