Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

CARIITTI - Välijohto - LED SARJAN SARJAANKYTKENTÄKAAP

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Välijohto - LED SARJAN SARJAANKYTKENTÄKAAP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli

  • Johtimien määrä - 2

  • Väri - monivärinen

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041911861

Sähkönumero

4191186

Toimittajan tuotenumero

1532370

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kytkentäkaapeli

Johtimien määrä:

2

Väri:

monivärinen

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

LED SARJAN SARJAANKYTKENTÄKAAPELI, PITUUS 2,4 M

CARIITTI -tuote

Tutustu CARIITTI-sarjaan